Beli Scotch Brite Amplas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Scotch-Brite Hand Pads (Amplas Serabut)atribut:
- Color: Maroon
- Scotch-Brite SabutDeskripsi:3M Scotch-Brite Sabut with benefit:-Coir green sponge for cookware cleaning. -3 times more cleaner, -3 times more durable.
- Scotch-Brite Sabut StainlessDeskripsi:3M Scotch-Brite Sabut Stainless dengan keunggulan:-Untuk membersihkan noda membandel-Daya gosok kuat-Tiga kali lebih bersih-Tiga kali lebih tahan lama-Material anti karatatribut:
- Product Usage: Kitchen
- Scotch-Brite Sapu Nylon Kipas (Plastic Broom)Deskripsi:SCOTCH BRITE Sapu Nylon Kipas Set menjanjikan sumbu nylon yang kuat dan awet. Anda tidak akan menyapu serpihan nylon sapu bersama debu dan kotoran.atribut:
- Bristle Material: Nylon
- Color: Random Color
- Handle Length (cm): 98.5
- Width (cm): 23.4
- Scotch Bright Scuff Soft (Amplas Serabut)Deskripsi:A layered type of Scotch Bright and sponge. A well-fitted, uniform, soft paper eye. Water sharpening and air sharpening are possible. Part No. 7397 (Suitable for adding to electrodeposition coating when replacing parts) Part number 7398 (suitable for footing before painting using normal urethane paint) Part No. 7400 (Suitable for adding to the edge of paint when painting)atribut:
- Dimensions, Thickness x Width W x Length L (mm): 25x85x150
- Scotch-Brite Refill Kain Pel Datar (Flat Mop Refill)Deskripsi:Terbaru, Scotch-Brite(TM) Easy Sweeper efektif, cepat, dan nyaman! Lembaran elektrostatik khusus mengangkat debu, kotoran, rambut seperti magnet dan memerangkapnya di dalam serat sehingga tidak akan jatuh kembali begitu sudah tersapu! Pegangan dibuat pegangan baja premium berkualitas tinggi yang kokoh dan tahan lama! Tersedia Isi ulang basah dan kering!Antibakteri: Membunuh 99,9% kuman di rumahMembersihkan area lantai 4X lebih luas dan memiliki 27% kelembaban lebih tinggi dibandingkan tisu basah bermerek lainnya.Pola lembar 3D secara efektif menghilangkan noda membandel dengan lebih mudahAroma teh hijau yang menyenangkanatribut:
- Product Type: Refill
- Scotch-Brite Sabut Spons HijauDeskripsi:3 kali Lebih Bersih, 3 kali Lebih Tahan Lama - 3 kali lebih bersih, satu-satunya sabut dengan partikel penggosok. - 3 kali mencuci lebih banyak. - Untuk peralatan memasak (panci, wajan, dll). - Nyaman digunakan.atribut:
- Size (inch): 3x4
- Penggunaan: Dapur
- Cleaning Type: strong rubbing power
- Surface Recommendations: kitchen equipment
- 3M Scotch-Brite Abrasive Pad Kelen #100-120 Equivalent Blue (Amplas Serabut)Deskripsi:It is a strong thick material that prevents abrasive grains from falling off, so it removes rust and dirt. Excellent compatibility, ideal for polishing uneven parts and pipes. Handy size that is easy to hold and easy to put in work bags. For removing rust and dirtatribut:
- Grain Size, Compatible Finish: 100-120
- Type of Abrasive Grain: Aluminium Oxide
- Dimensions (mm): 70x110
- TRUSCO Number: 356-8741
- Scotch-Brite Pel Datar Mikrofiber Teleskopik (Flat Mop)Deskripsi:Praktis, Menyapu Sekaligus Mengepel - Microfiber efektif menangkap debu & kotoran. - Dapat digunakan basah atau kering. - Praktis dan nyaman (Tongkat dapat dipanjang-pendekkan, kepala pel dapat berputar 360 derajat). - Dapat di-refill.atribut:
- Product Type: Pel Microfiber
- Penggunaan: Ruang Keluarga
- Scotch-Brite Purple Power Padatribut:
- Horizontal (mm): 100
- Vertical (mm): 130
- Thickness (mm): 10
- Color: purple
- Scotch-Brite Bath Shine Bath Cleaning Spongeatribut:
- Horizontal (mm): 75
- Vertical (mm): 160
- Thickness (mm): 47
- Color: blue / white
- Scotch-Brite Shank Mounted CNS Wheel (Roda Poles)Deskripsi:Excellent felxibility, excellent in polishing force and can work speedy and safely. Moreover, there is no clogging, like the wire brush, there is no danger of the wire scattering, there is no worry of excessive shaving of the metal.atribut:
- Grain Size (#): Equivalent to 120
- Outer Diameter x W x Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 25 x 25 x 6 x 36
- Maximum Working Rotation Speed (rpm): 20000
- Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip)Deskripsi:3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
- 3M Scotch-Brite CNS Disc #120 EquivalentDeskripsi:The disc has a waist and is soft and fits well into the shape of the object being polished. It can be used to remove oxides and dirt before and after welding work and to remove dirt from concrete molded panels. CNS products are versatile products that far exceed the surface treatment capability of wire brushes. There is no clogging or dulling. Compared to wire brushes, it provides better workability and a uniform and beautiful surface, ensuring faster, quieter and safer work. It is highly flexible, has a moderate waist, and adapts well to metal shapes. Please use with a straight grinder. Stainless steel pipe cleaning during primary repair of discoloration removal after stainless steel weldingatribut:
- Outer Diameter (mm): 100
- Outer Diameter (φmm): 100
- Suitable Tool: Low speed straight shaft grinder (6000rpm)
- Hole Diameter (φmm): 8
- Color: Black
- Grade: XCS
- Abrasive: S (silicon carbide)
- Abrasive Grain Size: 120
- Maximum Operating Speed (rpm): 6000
- TRUSCO Number: 382-7003
- 3M Scotch-Brite Surface Conditioning DiscDeskripsi:Scotch-Brite Surface Conditioning Disc comes in a wide variety of grades and sizes and is an ideal first-step for cleaning, blending, deburring, and finishing. Durable, non-woven fiber construction conforms well on irregular or contoured surfaces without undercutting or damaging the base material.The open-web material runs cool and resists loading to enable prolonged operation while evenly distributed aluminum oxide abrasives produce a high cut-rate for consistent finishing.Our Scotch-Brite Surface Conditioning Disc uses aluminum oxide abrasive. Aluminum oxide is a popular choice among industrial professionals because of its cut-rate and long life. This mineral is a tough, durable abrasive that self-fractures to expose fresh cutting edges in use, whereas traditional abrasives, such as garnet, quickly wear down with use. Due to its high cut-rate, hardness, strength, and low heat retention, aluminum oxide mineral is widely used in grinding applications in addition to sanding and finishing use. Aluminum oxide is suitable on a wide variety of substrates in both woodworking and metalworking, including ferrous alloys.Our Scotch-Brite industrial abrasives are unique surface conditioning products with abrasives incorporated into non-woven nylon or synthetic fibers. Combining abrasives with the fibers creates an abrasive system that delivers consistent results for the life of the product. The open-web material runs cool and is load resistant, which keeps the abrasive minerals cutting at high performance by limiting clogging of the fibers.Variety of abrasive grades and sizes provide an ideal starting point for cleaning, finishing, blending, and light deburringOpen web material runs cool and resists loading for prolonged operationConformable disc conditions surfaces without gouging, undercutting, or damaging the base materialSuitable for metal, composite, plastics, and other materialsHook and loop attachment system provides fast disc change-out for multi-step finishing processes
Daftar Harga Scotch Brite Amplas Terbaru November 2026
| Scotch-Brite Hand Pads (Amplas Serabut) | Rp159.900 |
| Scotch-Brite Sabut | Rp6.900 |
| Scotch-Brite Sabut Stainless | Rp5.900 |
| Scotch-Brite Sapu Nylon Kipas (Plastic Broom) | Rp54.900 |
| Scotch Bright Scuff Soft (Amplas Serabut) | Rp909.900 |
| Scotch-Brite Sabut Jaring | Rp9.900 |
| Scotch-Brite Refill Kain Pel Datar (Flat Mop Refill) | Rp37.900 |
| Scotch-Brite Spon Sabut | Rp5.900 |
| Scotch-Brite Spon Sabut Basic | Rp4.900 |
| Scotch-Brite Tough Clean Scrub | Rp8.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102070499-1.jpg)


/P101549125-1.jpg)
/hxP106576645-1.jpg)

/ahP106143377-1.jpg)




/i2P106570650-1.jpg)
/6eP103146230-2.jpg)



/8bP104711299-1.jpg)
/P101002347-1.jpg)


%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)